Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder mit Stahlnase, 363x3,6mm, PA 6.6, Natur , VPE 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT4I-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT4I-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-50360464
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die abgerundeten Kanten des Kopfes und des Bandes sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung des Kabelbinders und verhindert, dass die Kabelisolation durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet speziell bei hohem Vibrationsaufkommen den festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel.Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jede Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Barb-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: BT4I-C, BT4IC, Cable tie, Cable ties, Stahlnasenverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,249*
€ 25,229*
10
Frei Haus
ab € 21,047*
€ 25,997*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,24*
€ 26,46*
1
€ 8,95*
ab € 18,69*
€ 26,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,81*
€ 41,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 264,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,58*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,70*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.036,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.