Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Servomotor, 1,95 Nm, 400 → 480 V, 4500 Umdrehungen pro Minute, 0,28 kW, 0.59Nm, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2103-2AH01-1SA0
EAN/GTIN:
     4034106444716
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Abtriebsdrehmoment max. = 1,95 Nm
Versorgungsspannung = 400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl = 4500 Umdrehungen pro Minute
Leistung = 0,28 kW
Haltedrehmoment = 0.59Nm
Schaftdurchmesser = 11mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
1,95 Nm
Versorgungsspannung:
400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl:
4500 Umdrehungen pro Minute
Leistung:
0,28 kW
Haltedrehmoment:
0.59Nm
Schaftdurchmesser:
11mm
Weitere Suchbegriffe: 2742230, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Siemens, 1FK21032AH011SA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,69*
€ 494,89*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 423,93*
€ 495,45*
€ 5,95*
ab € 456,20*
€ 520,48*
Frei Haus
ab € 549,30*
€ 617,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 569,59*
€ 655,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,36*
€ 760,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,59*
€ 677,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,97*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,93*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.