Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Servomotor, 1,85 Nm, 400 → 480 V, 6000 Umdrehungen pro Minute, 0,43 kW, 1.27Nm, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742497
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2203-4AK00-1SA0
EAN/GTIN:
     4034106445256
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Abtriebsdrehmoment max. = 1,85 Nm
Versorgungsspannung = 400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl = 6000 Umdrehungen pro Minute
Leistung = 0,43 kW
Haltedrehmoment = 1.27Nm
Schaftdurchmesser = 14mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
1,85 Nm
Versorgungsspannung:
400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl:
6000 Umdrehungen pro Minute
Leistung:
0,43 kW
Haltedrehmoment:
1.27Nm
Schaftdurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, 2742497, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Siemens, 1FK22034AK001SA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 503,12*
€ 5,95*
ab € 446,47*
€ 503,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,60*
€ 509,25*
Frei Haus
ab € 586,69*
€ 655,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 595,68*
€ 684,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,29*
€ 814,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,53*
€ 802,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,60*
€ 764,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,68*
€ 708,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 534,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.