Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Servomotor, 10,8 Nm, 400 → 480 V, 3000 Umdrehungen pro Minute, 0,94 kW, 3Nm, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742562
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2205-2AF00-0MA0
EAN/GTIN:
     4025515676386
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Abtriebsdrehmoment max. = 10,8 Nm
Versorgungsspannung = 400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl = 3000 Umdrehungen pro Minute
Leistung = 0,94 kW
Haltedrehmoment = 3Nm
Schaftdurchmesser = 19mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
10,8 Nm
Versorgungsspannung:
400 → 480 V
Abtriebsdrehzahl:
3000 Umdrehungen pro Minute
Leistung:
0,94 kW
Haltedrehmoment:
3Nm
Schaftdurchmesser:
19mm
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, 2742562, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Siemens, 1FK22052AF000MA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 697,68*
€ 785,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,25*
€ 792,55*
Frei Haus
ab € 894,14*
€ 985,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 905,09*
€ 1.026,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,43*
€ 1.221,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,18*
€ 1.202,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,93*
€ 1.161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,48*
€ 1.096,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,09*
€ 1.077,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,30*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB108UF0
ab € 593,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 576,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.