Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R2M DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745269
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R2M-1205S/SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 18 V dc, 9 → 36 V dc, 18 → 75 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Serie = R2M
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 18 V dc, 9 → 36 V dc, 18 → 75 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Serie:
R2M
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2745269, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R2M1205SSMD, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.