Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R2M DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 9V dc OUT / 222mA Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745278
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R2M-2409S/SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 18 V dc, 9 → 36 V dc, 18 → 75 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 222mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Serie = R2M
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 18 V dc, 9 → 36 V dc, 18 → 75 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
222mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Serie:
R2M
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2745278, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R2M2409SSMD, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.