Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Holz Gliedermaßstab, metrisch 2m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755276
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3514
EAN/GTIN:
     5013969982756
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Holz
Breite = 50mm
Finish = Holz
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Holz
Breite:
50mm
Finish:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, 2755276, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, CK, T3514, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,30*
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,92*
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 7,16*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 7,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.