Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab 2m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088478
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3514
EAN/GTIN:
     5013969982756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Gliedermassstab, Typ=T3514, Breite=245 mm, Höhe=16 mm, Länge=-999, Messbereich max.=2 m, Messbereich min.=1 mm, Material Messwerkzeug=Buchenholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
117,600 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
117,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,30*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,92*
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 7,16*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 7,50*
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.