Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz, 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz, 2 Meter
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz, 2 Meter
Artikel-Nr.:
     4502-05L6835
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3514
EAN/GTIN:
     5013969982756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holz-Gliedermaßstab, T3514, Carl Kammering Gliedermaßstab aus Holz, 2 Meter, aus hochwertigem Buchenholz, messingbeschichtete Federn. Dieses Produkt hat eine lebenslange Garantie gegen fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliedermaßstab
Material:
Holz
Messbereich:
2 m
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
1.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Metermaß, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,97*
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,94*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 7,75*
€ 8,95*
ab € 8,57*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.