Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Bimetall Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 160mm / Bohrtiefe 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757152
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     42160
EAN/GTIN:
     3700333200883
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Durchmesser = 160mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 47mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: hss bi-metall lochsäge durchmesser 160 mm, lochsäge, lochsäge 160 mm, 2757152, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 42160, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.