Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Bimetall Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 200mm / Bohrtiefe 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757544
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     42200
EAN/GTIN:
     3700333200999
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Durchmesser = 200mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 47mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: bi-metall lochsäge 200 mm, lochsäge, lochsägen hss, 2757544, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 42200, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.