Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Carbid Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 102mm / Bohrtiefe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757595
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     47102
EAN/GTIN:
     3700333204614
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Durchmesser = 102mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Carbid
Schnitttiefe = 60mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
102mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Carbid
Schnitttiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 102mm, lochsäge, führungsbohrer lochsäge, 2757595, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 47102, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.