Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO 65076-X Rohrschneider Edelstahl für Edelstahl, 6 → 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758730
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     65076-X
EAN/GTIN:
     3700333203914
Suchbegriffe:
2758730
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 6 → 76 mm
Geeignet für = Edelstahl
Gehäusematerial = Edelstahl
Modellnummer = 65076-X
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
6 → 76 mm
Geeignet für:
Edelstahl
Gehäusematerial:
Edelstahl
Modellnummer:
65076-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.