Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP X07V-K 1X2,5 BURD Steuerleitung X07V-K 1X2,5 BURD
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0210832
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4522252S/100
EAN/GTIN:
4044774704906
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 100 M, Einzelader, 1X2.5, blau-rot, Spule, U0/U: 450/750 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 1 x 2.50 mm²
,
litze
,
litze 100m
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,62606*
€ 0,82606*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6291*
€ 0,8291*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,1151*
€ 1,4386*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,8598*
€ 1,6151*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 3,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,82606*
€ 0,98301
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78606*
€ 0,93541
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62606*
€ 0,74501
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 82,606* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 4522262S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp Kabel
4522262S
ab € 0,6291*
Ähnlich
4522402S LAPP-Kabel X07V-K 1X2,5mm² RDBK (rot/schwarz) Einzelader PVC rot/schwarz AD 4,1mm VPE 100,0 Meter
Lapp Kabel
4522402S
ab € 124,12*
Ähnlich
LAPP 4522922S Litze X07V-K 1 x 2.50 mm² Dunkelblau, Weiß Meterware
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,6291*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Blau/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522442S
ab € 74,95*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Braun/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522292S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Orange/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522392S
ab € 79,88*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Rot/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,62616*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Schwarz, Grau, 100m, 14
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,81*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Schwarz/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,62596*
Ähnlich
Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Violett/Weiß, 100m, 14
Lapp Kabel
4522372S
ab € 74,99*
Ähnlich
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; weiß-rot; 450V,750V
Lapp Kabel
4522462S
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen