| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2763274 Herst.-Nr.: MC88CH1O1CRA2L EAN/GTIN: 5709870402413 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 → 24V ac/dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = Kabel Schaltertyp = Magnetischer Reedkontakt Betätigertyp = Magnet Sensorprinzip = Magnet Serie = MC88C IP Schutzart = IP 67 Breite = 15mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 → 24V ac/dc | Sicherheitskontakte: | Schließer/Öffner | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | Kabel | Schaltertyp: | Magnetischer Reedkontakt | Betätigertyp: | Magnet | Sensorprinzip: | Magnet | Serie: | MC88C | IP Schutzart: | IP 67 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, carlo gavazzi näherungsschalter induktiv, kabel für sicherheitsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, 2763274, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Carlo Gavazzi, MC88CH1O1CRA2L, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,66* | € 51,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,52* | € 51,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,69* | € 65,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,11* | € 72,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|