Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; IP67; 12÷24VDC; 12÷24VAC; 250mA; -25÷80°C; 100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MC88CH1O1CRA2L
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MC88CH1O1CRA2L
EAN/GTIN:
     5709870402413
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetfeldsensor
Magnetische Sicherheitsschalter
Induktiver Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Äußere Abmessungen: 88x25x13mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,50*
€ 51,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,67*
€ 51,74*
€ 8,95*
ab € 48,68*
€ 66,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,37*
€ 72,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.