Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Nitril-Gummi Abschrägungen Kantenschutzstreifen Gelb, Stärke 19mm L 101cm, B 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763634
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     551F0003YL
EAN/GTIN:
     0662641742086
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Typ = Abschrägungen
Material = Nitril-Gummi
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Gerippt
Reihe = 551
Farbe = Gelb
Dicke = 19mm
Weitere Informationen:
Typ:
Abschrägungen
Material:
Nitril-Gummi
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Gerippt
Reihe:
551
Farbe:
Gelb
Dicke:
19mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti ermüdungsmatte, 2763634, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Notrax, 551F0003YL, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,20*
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,20*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,41*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.