Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Stahl Mülleimer 12L stahlfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769604
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     101713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Kapazität = 12L
Farbe = stahlfarben
Material = Stahl
Räder = Nein
Handelsname = 12L Stainless Steel Pedal Bin
Deckeltyp = Pedal
Weitere Informationen:
Kapazität:
12L
Farbe:
stahlfarben
Material:
Stahl
Räder:
Nein
Handelsname:
12L Stainless Steel Pedal Bin
Deckeltyp:
Pedal
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler volumen 12 l stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 12l, 2769604, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Robert Scott, 101713, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.