Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXsmart Ultra Set Lötstation Löten 300W / 230V Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775839
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053455699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Modellnummer = WXsmart Ultra Set
Unterstützte Aufgaben = Löten
Nennleistung = 300W
Eingangsspannung = 230V
Anzeigentyp = Digital
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WXsmart Ultra Set
Unterstützte Aufgaben:
Löten
Nennleistung:
300W
Eingangsspannung:
230V
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, cee-stecker, 2775839, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Weller, T0053455699
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.125,38*
€ 1.287,32*
Frei Haus
ab € 1.157,45*
€ 1.287,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.151,80*
€ 1.324,73*
Frei Haus
ab € 1.294,81*
€ 1.433,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.400,10*
€ 1.564,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,73*
€ 1.576,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,18*
€ 1.566,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,23*
€ 1.503,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,91*
€ 1.407,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,80*
€ 1.370,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,43*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.