Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXsmart Ultra Lötsset Lötstation Set 300 W 100 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987786-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053455699
EAN/GTIN:
     4003019448098
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Weller WXsmart Ultra Lötsset Lötstation Set 300 W 100 - 450 °C

Wxsmart Ultra Lötsset

Hochleistungs-Lötset für jeden Verwendungszweck. Ein neues Lötset. Optimales Lötsystem für Hochleistungsanwendungen in der Elektro-, Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie. Es bietet die schnellsten Aufheiz- und Erholungszeiten dank der neuen intelligenten Ultra-Lötwerkzeuge. Das System bietet eine vollständige Prozesssteuerung von der Lötspitze bis zur Station, erstklassige Konnektivität, einen benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen und Cybersicherheit.

Ausstattung:
Antrieb für Effizienz, schnelle Aufheizzeiten
Die aktive Spitzentechnologie von Weller (Kartusche) bietet eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 150 W bei 24 V. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine hervorragende Wärmeübertragung und Erholungszeit während des Lötvorgangs für einen leistungsstarken, kontinuierlichen Arbeitsablauf.
Vollständige Prozesskontrolle
Smarte Lötspitzen mit einer individuellen Seriennummer, smarte Werkzeuge zur Speicherung von Datenparametern und eine smarte Lötstation gewährleisten eine vollständige Prozesskontrolle und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Kalibrierungshistorie.
Einsparung von Investitionen
All-in-One-Lötstation für alle Ihre Lötanforderungen mit einem Hochleistungswerkzeug von 150 W, aber auch unterschiedliche Wattstärken sind anschließbar. Die Wxsmart-Station ist mit 300 W und 2 Lötkanälen ausgestattet. Insgesamt können 12 Werkzeuge an WXsmart angeschlossen werden. Eine zusätzliche Station ist nicht erforderlich.
Individuelle und wiederholbare Lötprozesse
Bis zu 10 Parametereinstellungen können individuell angepasst und im Lötkolben gespeichert werden, einschließlich Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeiten.
Bessere Qualität der Ergebnisse
Die Verwaltung Ihres gesamten Lötprozesses, von der Lötspitze bis zur Station, war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten All-in-One-Handlötplattform WXsmart. Mit Total Process Control bietet WXsmart maximale Konnektivität und Rückverfolgbarkeit bei höchster Qualität. Die Plattform unterstützt alle IoT-Standards. Sie ist die erste Handlötstation mit Cyber-Sicherheit, die kostspielige Ausfallzeiten verhindert.
Schutz vor Cyberangriffen
TLS-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), einschließlich des integrierten Zertifikats-Upload-Mechanismus von Weller, der die Lötstation mit einem Kundenverifizierungszertifikat versieht, sowie geschützte Software-Updates.
ESD-sicher
Die WXsmart Station und alle angeschlossenen Werkzeuge sind vollständig ESD-sicher.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 300 W · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 100 °C · Weitere technische Daten: WXsmart Versorgungseinheit
Netzspannung 230 V/AC
Schutzklasse Netzgerät: I
Schutzklasse Lötkolben: II
Temperaturgenauigkeit: +/- 9 °C
Temperaturstabilität: +/- 2 °C
WXUPS MS Handstück
Leistung: 150 W
Netzstpannung: 24 V/AC
Aufheizzeit: 7 sec
RTUS 032 MS Lötspitze
Spitzengröße: 3.2 x 0.8 mm
Spitzenform: Meißel

Lieferumfang:
WXsmart 2-Kanal-Versorgungseinheit 300 W (T0053451699),Lötkolben WXUPS MS 150 W, 24 V (T0052923599),Lötspitzenhalter (T0053450299),RTUS Ultra Lötspitze, konisch Ø 0.4 mm (T0050113299),2in1 Sicherheitsablage WSR 200 (T0051517499N)

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Leistung (max.):
300 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
100 °C
Produkt-Art:
Lötstation Set
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, pinzettensatz esd, weller professional lötstation, Weller, T0053455699, WXsmart Ultra Lötsset, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.122,75*
€ 1.284,75*
Frei Haus
ab € 1.160,89*
€ 1.284,76*
Frei Haus
ab € 1.160,53*
€ 1.325,50*
Frei Haus
ab € 1.290,72*
€ 1.430,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.401,16*
€ 1.558,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,33*
€ 1.854,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,18*
€ 1.839,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,22*
€ 1.767,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,59*
€ 1.698,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,16*
€ 1.667,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,62*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.