Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 1 97 99 Kabelschuh Flachstift LWL-Steckverbinder, Isoliert, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777943
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 112
EAN/GTIN:
     4003773076049
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LWL Steckverbinder
Serie = 97 99 1
Seriennummer = 97 99
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb
Weitere Informationen:
Serie:
97 99 1
Seriennummer:
97 99
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh gelb, lwl steckverbinder, flachstecker knipex, 2777943, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Knipex, 9799112, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 14,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,12*
4 Tage
8999999
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,13*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 19,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,25*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.