Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ZHTM Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778058
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZHTM-5/2.5-0
EAN/GTIN:
     5059040608351
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 5mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -30 →+105 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = ZHTM

BS3G-198 Teil 3 Typ 15, BR1326A. ZHTM-Schlauch 2:1. Flexible Zerohal-Schläuche mit mittelschwarzen Wänden, für Isolierung und Schutz von Kabeln, Kabelbäumen und elektrischen Bauteilen Für geschlossene Räume, wie Schiffssysteme und Offshore-Anlagen Niedrige Rauchemission Betriebstemperatur: -30 °C bis +105 °C Mindestschrumpftemperatur: +121 °C Länge 1,2 m
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-30 →+105 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
ZHTM
Weitere Suchbegriffe: 2778058, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ZHTM5250, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.