Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,1297 mm2, 26 100ft Rot Teflon isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778104
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/1 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,1297 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 26
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Teflon
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,1297 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
26
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Teflon
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 26 litze rot, litze, litze awg26, 2778104, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28431RD005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,27*
€ 88,91*
€ 6,90*
ab € 52,28*
€ 92,06*
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 175,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,91*
€ 105,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,29*
€ 103,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,31*
€ 92,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,27*
€ 80,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,24234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.