Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Sicherungsklemmenblock Grau, 6mm², Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2787796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1611/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454823962
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme 2002-1201
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
Serie = TOPJOB S
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 6mm²
Abgesichert = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
Serie:
TOPJOB S
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
6mm²
Abgesichert:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2787796, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 200616111000541
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,9824*
€ 7,3124*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,4953*
€ 7,9453*
25
Frei Haus
ab € 6,908*
€ 8,418*
25
Frei Haus
ab € 7,1876*
€ 8,7076*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 9,7456*
€ 11,8204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,8204*
€ 14,06628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,4656*
€ 13,64406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7456*
€ 11,59726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 295,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-991
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-992
ab € 0,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.