Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fuchsschwanz 450 mm Klinge aus Stahl, 11 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792243
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-20-180
EAN/GTIN:
     3253562201805
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
Bauholzsäge
Klingenlänge = 450 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 11
Serie = 2-20
Sägentyp = Fuchsschwanz
Klingenmaterial = Stahl
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
450 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
11
Serie:
2-20
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Furniersäge, Laminatsäge, fuchsschwanz stanley, fuchsschwanz 450mm, bauholzsäge, 2792243, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley, 220180
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 20,96*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 22,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 24,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,77*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-15-281
ab € 12,20*
Ähnlich
Stanley
2-20-533
ab € 26,53*
Ähnlich
Stanley
2-15-594
ab € 13,13*
Ähnlich
Stanley
STHT20369-1
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.