Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Dichtung & O-Ring-Satz, O-Ringe und Dichtungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2798347
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED26X1.5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Kit Inhalt = O-Ringe und Dichtungen
Weitere Informationen:
Kit Inhalt:
O-Ringe und Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 2798347, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, Parker, ED26X15X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 3,06*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 262,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,24*
€ 312,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,36*
€ 284,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,3936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.