Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MNX Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 130 x 80 x 35mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox MNX Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 130 x 80 x 35mm IP66, IP67
Fibox MNX Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 130 x 80 x 35mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2800701
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 100/35 LG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074022011
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 130 mm
Höhe Außen = 35 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 130 x 80 x 35mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = MNX

NEMA 1,4, 4X, 6. Fibox MNX-Gehäuse. Die Gehäuse der Serie MNX sind die perfekte Wahl für elektronische Systeme und Bauteile. Diese hellgrauen (RAL 7035) Polycarbonatgehäuse bieten Schutzart IP66 und IP67, sodass Sie sicher arbeiten können und die Gehäuse zuverlässig unter schwierigen Betriebsbedingungen einsetzbar sind. Diese Gehäuse der Serie MNX sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren alltäglichen Anwendungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. Hellgraue Oberfläche Elektrische Isolierung Schutzart IP66/67 und IK08 Temperatur: –40 °C bis +80 °C Eintürig Einbauposition – aufrecht an einer Wand, einer Stange oder einem Rahmen Entflammbarkeitsklasse – UL 746C 5" UV-Beständigkeit – UL508. Schutz vor eindringenden Medien gemäß (IP). Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. IP66 – Staubdicht und wasserfest IP67 – eingetaucht in Wasser unter definierten Bedingungen für Druck und Zeit (bis zu 1 m Eintauchtiefe). (IK) Schlagschutz. Die IK-Einstufung steht für den Schutzgrad von Gehäusen für elektrische Anlagen im Hinblick auf mechanische Schläge. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Auswahlprozess eines Gehäuses. IK08 – geschützt gegen Stöße bis 5 Joule. Entspricht dem Aufprall von 1,7 kg Masse, die von 300 mm Höhe auf eine Aufprallfläche fallen gelassen wird.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
130 mm
Höhe Außen:
35 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
130 x 80 x 35mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
MNX
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2800701, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PC10035LGENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 15,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 15,36*
8
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 17,26*
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 21,44*
1
€ 5,95*
ab € 18,00*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
5514076
ab € 1,53*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 3,11*
Zubehör
Fibox
MIV 200 MOUNTING PLATE
ab € 4,24*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.