| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-280420 Herst.-Nr.: 280420 EAN/GTIN: 5056070924529 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 Material = Edelstahl Länge = 1m Gewindelängeform = Vollgewinde Edelstahltyp = A2 304 Finish = Glatt
RS PRO Gewindestangen. Wir stellen die RS PRO Gewindestangen vor, die den höchsten Industriestandards entsprechen und in einer Reihe von Anwendungen und Branchen eingesetzt werden können. Diese aus Edelstahl der Güteklasse A2 gefertigten Stangen sind der Inbegriff von Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen. Sie wurden entwickelt, um Temperaturen von bis zu 800 °C zu gewährleisten, und sind damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung, der Medizin-, Chemie-, Bau- und Elektronikindustrie. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS PRO-Stäbe sind für unübertroffene Festigkeit, Einhaltung von Normen und Zuverlässigkeit in einem breiten Spektrum von Anwendungen ausgelegt ;/li> ;li>Sie bieten eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 800 °C und sind aus rostfreiem Stahl der Güteklasse A2 (Typ 304 S15) gefertigt, was sie korrosionsbeständig macht. Sie sind ideal für den Einsatz in Sterilisationslösungen, in der Lebensmittelproduktion und -herstellung sowie in der anorganischen Chemie ;/li> ;li>Diese Stangen ermöglichen eine starke Befestigung durch kombinierte lineare und rotierende Bewegungen, mit der zusätzlichen Vielseitigkeit der Verwendung von Schrauben und Muttern, die eine sichere Befestigungslösung und ultimative Ruhe gewährleisten ;/li> ;li>Entspricht den DIN975-Normen für höchste Qualität ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Gewindestangen oder -bolzen sind vielseitige Metall- oder Kunststoffstangen mit schraubenförmigem Gewinde und dienen der Befestigung und Verbindung von Materialien. Sie werden meist aus Stahl, Edelstahl, Messing und anderen Materialien hergestellt und haben keinen Kopf, sondern ein Gewinde über die gesamte Länge. Sie sind absichtlich so konstruiert, weil sie in Stützsystemen im Bauwesen und im Gerüstbau verwendet werden und hohen Druck- und Zugbelastungen standhalten können. Um ihre Vielseitigkeit zu erweitern, können Muttern und Schrauben mit diesen Stangen verwendet werden, um ihre Befestigungsmöglichkeiten zu erweitern, und sie werden in einer Reihe von Anwendungen und Industrien verwendet, einschließlich der Herstellung, Verarbeitung und vielem mehr. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden. ;p> ;/p> ;p> ;/p> Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Material: | Edelstahl | Länge: | 1m | Gewindelängeform: | Vollgewinde | Edelstahltyp: | A2 304 | Finish: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m12, 280420, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestangen Stehbolzen, RS PRO, DIN975, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Threaded Rods |
| | |
| |