Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, M12, 1m, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395066
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     280420
EAN/GTIN:
     5056070924529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m12x1000 a2
Schraube, Typ=280420, Nennlänge=1 m, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M12, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 976
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
3690 g
Tiefe:
1100 mm
Bruttogewicht:
3690 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m12, Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,95*
€ 37,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
825297
ab € 34,74*
Zubehör
RS Pro
530781
ab € 30,01*
Zubehör
RS Pro
530810
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.