Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2804615 Herst.-Nr.: IM12D1500P EAN/GTIN: 0065030844741 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ M Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = 1.5A Nennleistung = 18W Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | Typ M | Ausgangsspannung: | 12V dc | Eingangsspannung: | 100 → 240V ac | Ausgangsstrom: | 1.5A | Nennleistung: | 18W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,58* | € 23,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,57* | € 23,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,53* | € 24,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,24* | € 24,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,64* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|