Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Trennscheibe Ø 180mm, Korngröße 36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100309795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Scheibendurchmesser = 180mm
Schleifmaterial = Keramik
Bohrungsgröße = 22mm
Korngröße = 36
Packungsinhalt = 25
Klasse = 36+
Drehzahl max. = 8500U/min
Geeignet für = Metall
Modell = Cubitron 3 Fibre Disc
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180mm
Schleifmaterial:
Keramik
Bohrungsgröße:
22mm
Korngröße:
36
Packungsinhalt:
25
Klasse:
36+
Drehzahl max.:
8500U/min
Geeignet für:
Metall
Modell:
Cubitron 3 Fibre Disc
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
543
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,39*
5 Tage
725
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,11*
€ 6,43*
3 Tage
725
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 6,58*
7 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,62*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 556,89*
€ 628,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 628,45*
€ 747,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 591,12*
€ 703,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 566,29*
€ 673,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 562,47*
€ 669,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 556,89*
€ 662,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,5689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.