| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976851364 Herst.-Nr.: 7100309795 EAN/GTIN: 30068060664670 |
| |
|
| | |
| 3M 7100309795 Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C D.180mm K.36+ VA überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn und feste Fiberunterlage ermöglichen Produktivitätssteigerungen bei mittleren bis schweren Schleifarbeiten · höhere Abtragsrate, größere Haltbarkeit Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011318 | HerstellerNr: | 7100309795 | Werksnummer: | 4000844636 | Länge netto mm: | 330,20 | Breite netto mm: | 220,64 | Höhe netto mm: | 228,60 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fiberscheibe | Ausfuehrung: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 180 x 22 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,39* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,11* | € 6,43* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,12* | € 6,58* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,10* | € 6,62* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,68* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|