Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C D.180mm K.36+ VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844636
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100309795
EAN/GTIN:
     30068060664670
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn und feste Fiberunterlage ermöglichen Produktivitätssteigerungen bei mittleren bis schweren Schleifarbeiten · höhere Abtragsrate, größere Haltbarkeit und eine längere Standzeit als andere Fiberscheiben – und das alles bei weniger erforderlichem Schleifdruck
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Körnung:
36+
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
Edelstahl
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
präzisionsgeformte Korn
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
393
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,94*
2 Tage
368
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 5,96*
6 Tage
473
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,09*
7 Tage
525
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,10*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.