| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2807403 Herst.-Nr.: GE12LR3/8KEGCF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde Hydraulikverbindungstyp = Hydraulisches Drehgelenk Stecker B = R3/8 Stecker Stecker B - Gewindegröße = 45359Zoll Weitere Informationen: | | Stecker A: | 24°-Konus mit Außengewinde | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulisches Drehgelenk | Stecker B: | R3/8 Stecker | Stecker B - Gewindegröße: | 45359Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,7058* | € 8,1992* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,16* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 409,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|