Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LR3/8KEGCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
78a5a6b133f49520472dd2633fba05f4_600_600
07243eaeb958487dc72e1920901337df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LR3/8KEGCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LR3/8KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R(KEG) Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T: R 3/8 keg. L1: 29 L2: 22 L3: 12 L4: 37 S2: 22 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl D3: 9 S1: 19
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R(KEG)
D3:
9
L1:
29
L2:
22
L3:
12
L4:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
19
S2:
22 mm
T:
R 3/8 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, GE12LR3/8KEGCF, 851GE12LR3/8KEGCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,6758*
€ 8,2092*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 8,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.