Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulisches Drehgelenk, 24°-Konus mit Außengewinde - G1 Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807502
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulisches Drehgelenk
Stecker B = G1 Stecker
Stecker B - Gewindegröße = G 1 A
Weitere Informationen:
Stecker A:
24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulisches Drehgelenk
Stecker B:
G1 Stecker
Stecker B - Gewindegröße:
G 1 A
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 2807502, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, GE28LR71X
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,51*
€ 71,97*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 191,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,71*
€ 228,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,08*
€ 207,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 58,02667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.