| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2808181 Herst.-Nr.: ZP3P-T25PTSF-AG1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 25mm Pad-Material = Silikonkautschuk Anschlusstyp = Mit Gewinde Serie = ZP3P Gewindeanschluss Größe = G 1/8 Zoll Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 25mm | Pad-Material: | Silikonkautschuk | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Serie: | ZP3P | Gewindeanschluss Größe: | G 1/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, vakuumsauger silikon, balgsauger, 2808181, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZP3PT25PTSFAG1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,19* | € 15,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,95* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|