Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme vernickelt, Gelb, 60V dc / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808741
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930099103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 16A
Nennspannung = 60V dc
Lochdurchmesser = 14mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
16A
Nennspannung:
60V dc
Lochdurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 2808741, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930099103, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 1,78*
100
Frei Haus
ab € 1,9733*
€ 2,2533*
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,37*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.