Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Prüfspitzen Buchse, Schwarz 150cm, 60V dc / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809007
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934507700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Leitungslänge = 150cm
Nennstrom = 32A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 60V dc
Anschluss A Gender = Buchse
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
150cm
Nennstrom:
32A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
60V dc
Anschluss A Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 2809007, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934507700, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,26*
1
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 13,17*
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 13,94*
2 Tage
16
1
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 15,63*
7 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 281,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,77*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,50*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,75*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,29*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
KD 10 RED
ab € 2,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 19,07*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 19,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.