Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel, Messing verzinnt, 1.5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047420
Herst.-Nr.:
     MLN 150/2.5 AU BLACK
EAN/GTIN:
     4250260220458
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Laborkabel, Typ=MLN 150/2.5 AU BLACK, Alternative (Alias)=934 507-700, Gesamtlänge=1.62 m, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,26*
1
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 13,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 13,94*
2 Tage
16
1
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 15,63*
7 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,77*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,50*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,75*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,29*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
KD 10 RED
ab € 2,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 19,07*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 19,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.