Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TAU Druckluftschlauch Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810971
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TAU0425B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.5mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 100m
Serie = TAU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
100m
Serie:
TAU
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pneumatikschläuche ad 4mm smc, antistatischer schlauch, pu druckluftschlauch, 2810971, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TAU0425B100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 145,51*
€ 174,18*
5 Tage
58
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 175,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 200,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.