Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TRBU Druckluftschlauch Polyolefin, Polyurethan Rot, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810986
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TRBU0805R-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Rot
Material = Polyolefin, Polyurethan
Länge = 20m
Serie = TRBU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Rot
Material:
Polyolefin, Polyurethan
Länge:
20m
Serie:
TRBU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch smc, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 5mm, 2810986, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TRBU0805R20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 69,35*
€ 87,13*
5 Tage
64
€ 4,90*
ab € 69,74*
€ 87,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 100,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.