Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TRTU Druckluftschlauch Polyolefin, Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 6.5mm / Außen 10mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810987
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TRTU1065B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 6.5mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyolefin, Polyurethan
Länge = 20m
Serie = TRTU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
6.5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin, Polyurethan
Länge:
20m
Serie:
TRTU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, druckluftschlauch außendurchmesser 10 mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2810987, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TRTU1065B20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 102,68*
€ 124,01*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,67*
€ 124,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 143,67*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 123,22*
€ 148,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
YS-100
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.