Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU Druckluftschlauch Polyurethan Weiß, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811016
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0805W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Weiß
Material = Polyurethan
Länge = 100m
Serie = TU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
100m
Serie:
TU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2811016, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TU0805W100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 91,16*
5 Tage
603
€ 4,90*
ab € 73,59*
€ 91,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 128,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.