| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2811165 Herst.-Nr.: ESS-200-SS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 200mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = Silikon Anschlusstyp = M20 x 2 Serie = ESS Gewindeanschluss Größe = M20x2 Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 200mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | Silikon | Anschlusstyp: | M20 x 2 | Serie: | ESS | Gewindeanschluss Größe: | M20x2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, vakuumsauger silikon, 2811165, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS200SS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| |