Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Flach Pneumatik-Vakuumsauger, Festo Serie ESS, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811166
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESS-200-SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 200mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = PUR
Anschlusstyp = Gewinde
Serie = ESS
Gewindeanschluss Größe = M20x2
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
200mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
PUR
Anschlusstyp:
Gewinde
Serie:
ESS
Gewindeanschluss Größe:
M20x2
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2811166, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS200SU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 298,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 286,55*
€ 338,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.