Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2812855
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2812855
EAN/GTIN:
5056111974315
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schwarz schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 →+105 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
E 1042-A6-März 2002, IEC 60684-3-216 Typ D, BS3G 198 Teil 3 Typ 15. Wärmeschrumpfschlauch 3:1. Absolut halogenfreier Wärmeschrumpfschlauch, der die Anforderungen der London Untergrund und der MOD übertrifft und für Anwendungen empfohlen ist, bei denen Brandschutz an erster Stelle steht. Für Bereiche wie öffentliche Gebäude, öffentlicher Personenverkehr, unterirdische Personentransportsysteme, Unterseeboote, Krankenhäuser, Flughäfen usw. Sehr schwer entflammbar, mit einem Flammtemperaturindex von über 350 °C Absolut halogenfrei Extrem geringe Rauchentwicklung, erfüllt Norm LUL Keine giftige Rauchentwicklung Hoher Sauerstoffindex, über 40 % Ideal für den Einsatz bei Isolierungen, Kabelschutz, Kabelmarkierungen und Einkapseln auf Steckverbindern Wird als Abdeckung zur Verbesserung von Kabeln verwendet, um Feuerschutzstandards uneingeschränkt zu erfüllen Die Packung enthält 5 schwarze Schläuche mit je 1,2 m Länge.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+105 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
2812855
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RS PRO
,
NH(3X)18MMCBLK
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,01*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 22,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 153,33*
€ 182,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 151,94*
€ 180,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 147,52*
€ 175,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 141,34*
€ 168,19
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 134,27*
€ 159,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 130,03*
€ 154,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 114,01*
€ 135,67
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,03*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,19*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,90*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen