| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813197 Herst.-Nr.: 0101 22 27 EAN/GTIN: 0820099090351 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Stehbolzenbeschlag Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = G3/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Passende Rohrgröße = 22mm Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Stehbolzenbeschlag | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | G3/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 3/4Zoll | Passende Rohrgröße: | 22mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, 2813197, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01012227 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 167,81* | € 202,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,24* | € 231,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 37,448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|