| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-01012227 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 22 27 EAN/GTIN: 0820099090351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 22 mm x G3/4" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G3/4 inch | Anschluss 2: | Steckverschraubung 22 mm | Material (Gehäuse): | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, geradverschraubung 3/4", druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |