Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüftungsgitter, 294 x 294 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüftungsgitter, 294 x 294 x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2813842
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     WSK 25
EAN/GTIN:
     5059039109579
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Abmessungen = 294 x 294 x 26mm
Höhe = 294mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Breite = 294mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C

Arbeitet mit den meisten Plattenlüftern. Rückzugluft-Rückstauklappen. Zum Schutz vor Rückzugluft Leichte Klingen und eine quadratische Öffnung bieten bei Betrieb des Lüfters ein Maximum an freiem Bereich Die Klingen schließen sich durch Schwerkraft, wenn der Luftstrom vom Lüfter endet Alle Komponenten sind hellgrau und UV-beständig, um eine lange Lebensdauer zu garantieren
Weitere Informationen:
Abmessungen:
294 x 294 x 26mm
Höhe:
294mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Breite:
294mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftergitter papst, lüftergitter, badezimmerlüftung grau, 2813842, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, ebm-papst, WSK25, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.